| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-83 30 030 Herst.-Nr.: 83 30 030 EAN/GTIN: 4003773014164 |
| | |
|
| | |
| 83 30 030 Rohrzange S-Maul Schlankes, S-förmiges Maul. Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung. Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet. Dreipunktanlage am Rohr, selbstklemmend. Doppel-T-Profilgriff. Unverlierbare Stellmutter. Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 56 HRC. - Spannweite: 100mm - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 4 3/4in - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 120mm - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 120mm - Innendurchmesser Zoll: Ø 3 in Weitere Informationen: | | Oberflächenschutz: | sonstige | Länge: | 680 mm | Gewicht: | 4366 g | Oberfläche: | rot pulverbeschichtet | Kapazität Muttern Schlüsselweite mm: | 10 - 120 mm | Kapazität Rohre mm: | 120 mm | Kapazität Rohre Zoll: | 4 3/4 Zoll | Innendurchmesser Zoll: | 3 Ø Zoll | Spannweite: | 100 mm | Artikellänge: | 680 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Eckrohrzange (Funkenfrei), Rohrzange (Funkenfrei), Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, armaturenzange knipex, armaturenzange, rohrzange 680mm, wasserrohrzange, wasserpumpenzange set, wasserpumpenzange, zangenschlüssel, pumpenzange, crimpzange kabelschuh, quetschverbinder, kabelschuhzange, wasserpumpenzange gross, standhahnmutterschlüssel, kabelschuhe set, crimpzange |
| | |
| |