Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 79 02 125 ESD Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-79 02 125 ESD
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     79 02 125 ESD
EAN/GTIN:
     4003773061519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
79 02 125 ESD Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Griffe elektrisch ableitend – dissipativ. Sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen; auch ohne Facette für bündiges Schneiden. Präzisions-Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen. Geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich. Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Hüllen. runder Kopf. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,3mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,7mm - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,2 – 1,7mm - Backenlänge (B): 10mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm - Kopfbreite (A): 11mm - ESD: ja
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Form:
Standard
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Kopfbreite:
11 mm
Mit Abisolierfunktion:
nein
ESD geprüft:
ja
Länge:
125 mm
Abisolierfunktion:
nein
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
61 g
Oberfläche:
brüniert
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
poliert
Facette:
Schneide mit sehr kleiner Facette
Schneidwert weicher Draht:
0.2 - 1.7 mm
Backenlänge:
10 mm
Backendicke (Gelenk):
6.5 mm
Gelenkausführung:
Geschraubtes Gelenk
Norm DIN:
DIN ISO 9654, DIN EN 61 340-5
Artikellänge:
125 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, kabelschere knipex, elektronik seitenschneider, KraftSeitenschneider, wire cutter, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, kattermesser, saitenschneiderzange, nws
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 11 V79
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.