Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 79 02 120 ESD Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-79 02 120 ESD
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     79 02 120 ESD
EAN/GTIN:
     4003773061595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
79 02 120 ESD Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Griffe elektrisch ableitend – dissipativ. Sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen; auch ohne Facette für bündiges Schneiden. Präzisions-Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen. Geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich. Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Hüllen. Mini-Kopf. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,0mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,6mm - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,2 – 1,4mm - Backenlänge (B): 6,5mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm - Kopfbreite (A): 9mm - ESD: ja
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Länge:
120 mm
Artikelnummer:
79 02 120 ESD
EAN Code:
4003773061595
Produkt-Name:
Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD
Schnabel-Länge:
6.5 mm
funkenfrei (J/N):
N
Ausgabe der Maßnorm:
Sonstige
Kennzeichnung:
DIN ISO 9654
Hersteller-Produktbezeichnung:
Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD
Masse:
57 kg
Form:
0 | Standard
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Kopfbreite:
9 mm
Mit Abisolierfunktion:
nein
ESD geprüft:
ja
Abisolierfunktion:
nein
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
57 g
Oberfläche:
brüniert
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
poliert
Facette:
Schneide mit sehr kleiner Facette
Schneidwert weicher Draht:
0.2 - 1.4 mm
Backenlänge:
6.5 mm
Backendicke (Gelenk):
6.5 mm
Gelenkausführung:
Geschraubtes Gelenk
Norm DIN:
DIN ISO 9654, DIN EN 61 340-5
Artikellänge:
120 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, knipex elektronik-seitenschneider, elektronik seitenschneider, elektronik-seitenschneider mit facette, wire cutter, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, kattermesser, saitenschneiderzange, hohlraumdübel zange, nws
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.