Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 77 02 120 H ESD Elektronik-Seitenschneider mit eingesetzter Hartmetallschneide ESD mit Mehrkomponenten-Hüllen 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-77 02 120 H ESD
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     77 02 120 H ESD
EAN/GTIN:
     4003773075813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
77 02 120 H ESD Elektronik-Seitenschneider mit eingesetzter Hartmetallschneide ESD Für extreme Anforderungen an schneidende Zangen durch harte oder zähe Materialien, z. B. Piano-, Nickel-, Wolfram- und Diodendraht, wie sie immer häufiger in der Elektronik- und Luft-/Raumfahrtindustrie eingesetzt werden. Immer das richtige Schneidwerkzeug, auch bei härtestem Material. Präzisions-Hartmetallschneiden eingelötet in geschmiedete Rohlinge. Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk. Schneidenhärte der HM-Schneiden 80 - 83 HRC. Zangen mit Hartmetallschneiden haben eine wesentlich höhere Standzeit als solche mit konventionellen Schneiden. Dauerhaft zuverlässige Schneidergebnisse durch die Vermeidung von Schneidendeformationen durch Überlastung. Hohe Kostenersparnis durch längere Lebensdauer der Zangen. Griffe elektrisch ableitend – dissipativ. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,4mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,0mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 0,6mm - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 2mm - Backenlänge (B): 14mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 7,5mm - Kopfbreite (A): 11mm - ESD: ja
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Form:
Standard
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Kopfbreite:
11 mm
Mit Abisolierfunktion:
nein
ESD geprüft:
ja
Länge:
120 mm
Abisolierfunktion:
nein
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
85 g
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
spiegelpoliert
Facette:
Schneide mit Facette
Backenlänge:
14 mm
Backendicke (Gelenk):
7.5 mm
Gelenkausführung:
Durchgestecktes Gelenk
Norm DIN:
DIN ISO 9654, DIN EN 61 340-5
Artikellänge:
120 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, knipex elektronik-seitenschneider, elektronik seitenschneider, KraftSeitenschneider, wire cutter, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, kattermesser, saitenschneiderzange, nws
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.