Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 77 01 115 Elektronik-Seitenschneider mit durchgestecktem Gelenk mit Kunststoff-Hüllen 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-77 01 115
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     77 01 115
EAN/GTIN:
     4003773018568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
77 01 115 Elektronik-Seitenschneider Robuste, belastungsoptimierte Konstruktion mit durchgestecktem und spielfreiem Gelenk. Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen für feines und komfortables Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger. geringer Kraftaufwand durch hohe Übersetzung. Belastungsoptimierte Formgebung für ein direkteres Arbeitsgefühl. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. runder Kopf, mit kleiner Facette. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,2mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,6mm - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,3 – 1,6mm - Backenlänge (B): 14mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 7,5mm - Kopfbreite (A): 11mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Form:
Standard
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Kopfbreite:
11 mm
Mit Abisolierfunktion:
nein
ESD geprüft:
nein
Länge:
115 mm
Abisolierfunktion:
nein
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
50 g
Griffe:
mit Kunststoff-Hüllen
Kopf:
spiegelpoliert
Facette:
Schneide mit kleiner Facette
Schneidwert weicher Draht:
0.3 - 1.6 mm
Backenlänge:
14 mm
Backendicke (Gelenk):
7.5 mm
Gelenkausführung:
Durchgestecktes Gelenk
Artikellänge:
115 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, knipex elektronik-seitenschneider, elektronik seitenschneider, KraftSeitenschneider, wire cutter, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, kattermesser, saitenschneiderzange, nws
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.