Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 34 42 130 Präzisions-Elektronik-Greifzange mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-34 42 130
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     34 42 130
EAN/GTIN:
     4003773080282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
34 42 130 Präzisions-Elektronik-Greifzange Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Zum Greifen, Halten und Biegen. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. Präzise gefertigte Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Kanten sorgfältig entgratet. Blendfreies Finish. Für feinste Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen. Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. flache, breite Backen. präzisionsgelaserte Kreuzscharrierung. - Backenlänge (B): 21,9mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm - Spitzenbreite (E): 1,4mm - Spitzendicke (F): 3,5mm - Kopfbreite (A): 11,2mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Länge der Backen:
21.9 mm
Kopfbreite:
11.2 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
ESD geprüft:
nein
Gesamtlänge:
130 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
61 g
Oberfläche:
brüniert
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
poliert
Backenlänge:
21.9 mm
Backenform:
flache Backen
Backendicke (Gelenk):
6.5 mm
Gelenkausführung:
Geschraubtes Gelenk
Spitzendicke:
3.5 mm
Spitzenbreite:
1.4 mm
Formbezeichnung:
flache, breite Backen;präzisionsgelaserte Kreuzscharrierung
Artikellänge:
130 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreifzange, Elektronik-Rundzange, Elektronikrundzange, Flachzange, Greifzange (Funkenfrei), Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, Rundzange, Rundzange (Funkenfrei), knipex dornpresszange, dornpresszange, flachzange 135mm, wire cutter, zangen & kneifzangen, kneifzange, spitzzange, flachzange, seitenschneider klein, beißzange, fliesenzange, spitzzange gebogen, nietzange, monierzange, spitzzange lang, rundzange, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, telefonzange
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.