Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 21 06 HL S Werkzeugkoffer "BIG Basic Move" Elektro 24-teilig 515 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-00 21 06 HL S
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 06 HL S
EAN/GTIN:
     4003773084235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
00 21 06 HL S Werkzeugkoffer "BIG Basic Move" Elektro Bestückt mit sechs KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 24 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Insgesamt 54 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 20 kg. 33 Liter Fassungsvermögen. Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen. Zwei Metall-Kippschlösser und ein dreistelliges Zahlencodeschloss zum sicheren Verschließen des Deckels. Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung. Stabiler, ergonomischer Tragegriff. Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz. Umlaufender Aluminiumrahmen. Metallscharniere. Dokumentenfach im Deckel. Zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 31 bestückbaren Werkzeugtaschen. Erste Werkzeugtafel mit zehn Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Deckelseite und elf schmalen und einer großen Werkzeugtasche auf der Bodenseite. Zweite Werkzeugtafel mit zehn schmalen Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Bodenseite und einem Dokumentenfach auf der Deckelseite. Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 70 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 14 großen Werkzeugtaschen. - Abmessung Breite außen (innen): 430mm 350mm - Abmessung Höhe außen (innen): 280mm 200mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 515mm 480mm Lieferumfang: 1 x 11 06 160 KNIPEX Abisolierzange mit Öffnungsfeder, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²), 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser (190 mm), 1 x 03 06 180 Knipex Kombizange (180 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 26 16 200 Knipex Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm), 1 x 005655 Wera Spannungsprüfer, einpolig 247 (0,5 x 3,0 x 70 mm), 1 x 031580 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160 i (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 031582 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160 i (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 031587 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160 i (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 031588 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160 i (1,2 x 6,5 x 150 mm), 1 x 031601 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 1162 i (PH1 x 80 mm), 1 x 031603 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 1162 i (PH2 x 100 mm), 1 x 31611 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv® 1165 i (PZ1 x 80 mm), 1 x 31613 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv® 1165 i (PZ2 x 100 mm), 1 x 306125 Haunstetter PUK®-Säge (150 x 240 mm), 1 x 75040-015 Picard Flachpinsel (40 mm), 1 x 75063-000 Picard Gipsbecher (127 x 94), 1 x 361 252 1 Rennsteig Elektrikermeißel (250 x 10 mm), 1 x 340 250 1 Rennsteig Maurermeißel (250 mm), 1 x 15212 Stabila Zimmermannsbleistift, 1 x 3185-04 Maurerfreund Malerspachtel 40 mm, Holz hochwertig (40 mm), 1 x 16 20 165 SB KNIPEX Abmantelungswerkzeug mit Schleppklinge (Ø 8,0 – 28,0 mm), 1 x 3003010119 Ruthe Schlosserhammer, 300 g (300 g), 1 x 3010030119 Ruthe Fäustel (1000 g),
Weitere Informationen:
Verpackung:
Koffer
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Elektromonteur-Set:
nein
Gewicht:
10290 g
Artikellänge:
515 mm
Abmessung Breite außen (innen):
430 (350) mm
Abmessung Höhe außen (innen):
280 (200) mm
Abmessung Tiefe außen (innen):
515 (480) mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, Elektriker Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer Elektriker, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, lehrlingskoffer knipex, modul werkzeuge, werkzeugkoffer, tool case, montage koffer, werkzeugtasche, werkzeugkiste, werkzeugbox, toolbox, transportkoffer, werkzeugkasten, set werkzeug, montagekoffer, big twin, werkzeugkoffer big twin, werkzeugkoffer alu, werkzeugkoffer aluminium, abs werkzeugkoffer, werkzeugkoffer mit zahlenschloss, werkzeugkoffer abschließbar, koffer mit werkzeugtafeln, werkzeugkoffer mit fächern, koffer mit werkzeugtaschen, abschließbarer koffer, kunststoff werkzeugkoffer, werkzeugtafel für koffer, grosser werkzeugkoffer, werkzeugtafel koffer, koffer abschließbar gross, guter werkzeugkoffer, montagekoffer alu, werkzeugkoffer schwarz, werkzeugkiste alu, werkzeugkiste aluminium, alukoffer werkzeugkiste werkzeugkoffer, alukoffer werkzeugkoffer werkzeugkiste, alu werkzeugkiste groß, werkzeugkisten mit deckel, alukoffer werkzeugkiste, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox kunststoff groß, werkzeugbox groß, werkzeugbox alu, werkzeugbox aluminium, alu werkzeugbox groß, werkzeugbox schwarz, werkzeugbox aus alu, werkzeugbox abschließbar, transportkoffer kunststoff, transportkoffer alu, transportkoffer aluminium, transportkoffer mit aluminiumrahmen, transportkoffer alu groß, transportkoffer groß, transportkoffer groß kunststoff, werkzeugkasten kunststoff, hartschalen werkzeugkoffer, hartschalenkoffer werkzeug, werkzeugkoffer hartschale, Werkzeugkoffer Elektro, elektriker werkzeugkoffer, werkzeugkoffer elektriker, kofferkampagne_basic, 00 21
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,94*
€ 429,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,95*
€ 417,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,06*
€ 408,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,56*
€ 402,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,62*
€ 394,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 21 06 LE
ab € 175,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.