|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1153-00 21 06 LE Herst.-Nr.: 00 21 06 LE EAN/GTIN: 4003773057512 |
| | |
|
|  |  |
 | 00 21 06 LE Werkzeugkoffer "BIG Basic Move" Insgesamt 54 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 20 kg. 33 Liter Fassungsvermögen. Stabiler, ergonomischer Tragegriff. Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz. Umlaufender Aluminiumrahmen. Metallscharniere. Dokumentenfach im Deckel. Zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 31 bestückbaren Werkzeugtaschen. Erste Werkzeugtafel mit zehn Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Deckelseite und elf schmalen und einer großen Werkzeugtasche auf der Bodenseite. Zweite Werkzeugtafel mit zehn schmalen Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Bodenseite und einem Dokumentenfach auf der Deckelseite. Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 70 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 14 großen Werkzeugtaschen. Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen. Zwei Metall-Kippschlösser und dreistelliges Zahlencodeschloss zum sicheren Verschließen des Deckels. Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung. - Abmessung Breite außen (innen): 430mm 350mm - Abmessung Höhe außen (innen): 280mm 200mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 515mm 480mm Weitere Informationen:  |  | Farbe: | sonstige | Mit Schloss: | ja | Gewicht: | 6200 g | Tiefe: | 200 mm | Artikellänge: | 515 mm | Abmessung Breite außen (innen): | 430 (350) mm | Abmessung Höhe außen (innen): | 280 (200) mm | Abmessung Tiefe außen (innen): | 515 (480) mm | RoHs: | n |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugkoffer leer alu, werkzeugbox, knipex werkzeugtasche, toolbox, werkzeugkoffer leer, werkzeugtasche, werkzeugkiste, werkzeugkasten, systainer, sortimentskasten, werkzeugkasten leer, werkzeugrucksack, kleinteilemagazin, Werkzeugtasche leer, lochplatte, deichselbox, sortierkasten, vitra, sortierbox |
|  |  |
| |