Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 20 72 V06 Mini-Zangenset in Werkzeuggürteltasche 1 x 08 22 145, 1 x 87 01 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-00 20 72 V06
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 20 72 V06
EAN/GTIN:
     4003773081937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Werkzeug-Gürtel
Werkzeuggürtel
00 20 72 V06 Mini-Zangenset Für Greif-, Halt- und Schneidarbeiten – im Großen wie im Kleinen. KNIPEX Mini Cobra®: die Hightech-Wasserpumpenzange – Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück; mit Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen bis Ø 27 mm. Spitz-Kombizange: ideal zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform mit kräftigen, spitzen Backen; mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht bis Ø 2 mm. Lieferumfang: 1 x 08 22 145 KNIPEX Spitz-Kombizange, 1 x 87 01 150 Knipex Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange (150 mm),
Weitere Informationen:
Verpackung:
sonstige
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Elektromonteur-Set:
nein
Gewicht:
375 g
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, werkzeug gürteltasche knipex, zangen satz, zangen-satz knipex, zangen set, sprengringzange, ösenzange, zangenschlüssel, schlauchklemmenzange, schlauchschellenzange, falzzange, seegeringzange, seitenschneider, werkzeugkoffer pink, seitenschneider set, presszange verbundrohr, spitzzange, achsmanschettenzange
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 19 72 LE
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.