| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-00 20 72 V01 Herst.-Nr.: 00 20 72 V01 EAN/GTIN: 4003773070832 |
| | |
|
| | |
| 00 20 72 V01 Mini-Zangenset Werkzeugtasche aus strapazierfähigem Polyestergewebe, mit Klettverschluss und Gürtelclip. Abmessungen (B x H x T): 75 x 180 x 55 mm. SB-Karte/Blister. Lieferumfang: 1 x 86 03 150 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (150 mm), 1 x 87 01 125 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange (125 mm), Weitere Informationen: | | Verpackung: | sonstige | Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: | nein | Elektromonteur-Set: | nein | Gewicht: | 345 g | Artikellänge: | 160 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Wasserpumpenzange (Funkenfrei), Werkzeug-Gürteltasche, Werkzeug-Gürtel, Werkzeuggürtel, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, Zangenschlüssel, wasserpumpenzange knipex 150 mm, modul werkzeuge, sortiment werkzeug knipex, zangen set, zangenset, sprengringzange, ösenzange, zangenschlüssel, schlauchklemmenzange, schlauchschellenzange, falzzange, seegeringzange, seitenschneider, werkzeugkoffer pink, seitenschneider set, presszange verbundrohr, spitzzange, plombenzange |
| | |
| |