Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, future® linear, Rahmen, Rahmen 1-fach, Linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1754-0-4235
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1754-0-4235
EAN/GTIN:
     4011395050750
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Unterputz-Schalterprogramme, future® linear, Rahmen, Rahmen 1-fach, Linear, future® linear-Abdeckrahmen 1-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Geeignet für Unterputz-Installation:
true
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4301
ab € 4,56*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4230
ab € 2,39*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4240
ab € 3,55*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4302
ab € 6,24*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4231
ab € 2,71*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4236
ab € 2,31*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4241
ab € 5,87*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4308
ab € 9,79*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4232
ab € 5,62*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4237
ab € 4,84*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4242
ab € 9,37*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4309
ab € 14,19*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4233
ab € 9,67*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4238
ab € 9,01*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4243
ab € 13,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.