Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, future® linear, Rahmen, Rahmen 1-fach, Linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1754-0-4230
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1754-0-4230
EAN/GTIN:
     4011395050439
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Unterputz-Schalterprogramme, future® linear, Rahmen, Rahmen 1-fach, Linear, future® linear-Abdeckrahmen 1-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Geeignet für Unterputz-Installation:
true
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, abdeckrahmen 1 fach, future® linear-Abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4301
ab € 4,44*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4235
ab € 2,03*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4240
ab € 3,49*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4302
ab € 6,12*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4231
ab € 2,71*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4236
ab € 2,33*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4241
ab € 5,76*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4308
ab € 9,66*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4232
ab € 5,65*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4237
ab € 4,84*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4242
ab € 9,07*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4309
ab € 13,93*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4233
ab € 9,67*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4238
ab € 9,11*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4243
ab € 13,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.