Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, future® linear, Rahmen, Rahmen 3-fach, Linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1754-0-4237
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1754-0-4237
EAN/GTIN:
     4011395050774
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Unterputz-Schalterprogramme, future® linear, Rahmen, Rahmen 3-fach, Linear, future® linear-Abdeckrahmen 3-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Geeignet für Unterputz-Installation:
true
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, future® linear-Abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
2CKA001754A4235
€ 3,11*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4301
€ 6,70*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4230
€ 3,79*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4240
€ 5,24*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4302
€ 8,78*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4231
€ 4,25*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4236
€ 3,49*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4241
€ 8,44*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4308
€ 14,01*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4232
€ 8,27*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4242
€ 13,01*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4309
€ 20,04*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4233
€ 14,13*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4238
€ 12,60*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4243
€ 19,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.