Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, future® linear, Rahmen, Rahmen 3-fach, Linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1754-0-4308
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1754-0-4308
EAN/GTIN:
     4011395070154
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Unterputz-Schalterprogramme, future® linear, Rahmen, Rahmen 3-fach, Linear, future® linear-Abdeckrahmen 3-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Geeignet für Unterputz-Installation:
true
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, future® linear-Abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
2CKA001754A4235
€ 3,11*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4301
€ 6,70*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4230
€ 3,79*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4240
€ 5,24*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4302
€ 8,78*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4231
€ 4,25*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4236
€ 3,49*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4241
€ 8,44*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4232
€ 8,27*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4237
€ 6,95*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4242
€ 13,01*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4309
€ 20,04*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4233
€ 14,13*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4238
€ 12,60*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4243
€ 19,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.