Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000039558
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240664
EAN/GTIN:
     4046356625449
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
aderendhülsen isoliert 0,75qmm grau
Aderendhülsen in Bandform für die automatisierte Bearbeitung.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
true
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
true
Farbe:
grau
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Bandware:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 33,57*
€ 42,64*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 35,04*
€ 44,49*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 35,43*
€ 45,06*
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 36,51*
€ 46,23*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 36,72*
€ 46,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,64*
€ 50,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,35*
€ 50,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,36*
€ 44,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,67*
€ 43,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,11*
€ 42,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,57*
€ 39,95
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,01119* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 177,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 133,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 141,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 128,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 131,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.