Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S4046356508049
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240324
EAN/GTIN:
     4046356508049
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Der Verdrahtungskanalschneider PPS CD ermöglicht einen leichten, kraftsparenden und gratfreien Schnitt aufgrund seiner Hebelübersetzung und besonderen Schneidengeometrie. Leichter, kraftsparender und gratfreier Schnitt mit der Verdrahtungskanalschere CUTFOX-CD.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
100 mm
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
false
Kriechstromfest:
false
Flexibel:
false
Nutzbarer Querschnitt:
5577 mm²
Mit Oberteil:
false
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 23,0575*
€ 30,1405*
23 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,45*
ab € 23,54167*
€ 30,14167*
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 24,92458*
€ 31,78458*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,64167*
€ 32,36167*
7 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 25,8256*
€ 33,0956*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 30,1405*
€ 35,8672
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,2805*
€ 33,6538
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,7175*
€ 32,98383
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,5175*
€ 32,74583
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,0575*
€ 27,43843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 180,843* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240328
ab € 5,8178*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0871*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1172*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.