Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal bl 80x100x2000mm m.OT Bodenl CD100X80BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B844D73
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240324
EAN/GTIN:
     4046356508049
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal bl 80x100x2000mm m.OT Bodenl CD100X80BU
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
100 mm mm
Durchmesser:
100 mm
Farbe:
blau
Höhe:
80 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzabstand:
6.5 mm mm
Schlitzbreite:
6 mm mm
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, kabelrinne b 100mm, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,45*
ab € 23,50167*
€ 29,49167*
Lager 262
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 24,85458*
€ 31,09458*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,515*
€ 32,185*
19 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 27,7676*
€ 34,4976*
23 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,80*
ab € 27,77*
€ 34,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 31,09458*
€ 37,00255
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,16458*
€ 35,89585
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,45458*
€ 35,05095
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85458*
€ 29,57695
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 186,56748* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240328
ab € 5,87167*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0871*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 11,70*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 47,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.