Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckprofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix 3240328 Kabelrinnensystem 2 m PVC
Phoenix 3240328 Kabelrinnensystem 2 m PVC
Phoenix 3240328 Kabelrinnensystem 2 m PVC
Phoenix 3240328 Kabelrinnensystem 2 m PVC
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000039423
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240328
EAN/GTIN:
     4046356508087
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
phoenix contact verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Deckel für Verdrahtungskanal, blau, Breite: 100 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
false
Kriechstromfest:
false
Farbe:
blau
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,92167*
€ 8,01167*
19 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,1463*
€ 8,3163*
6
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,17*
€ 8,34*
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,256*
€ 8,446*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,445*
€ 8,665*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,01167*
€ 9,53389
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59167*
€ 9,03409
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27167*
€ 8,65329
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92167*
€ 7,04679
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 48,07002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.