Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-15988840
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3202481
EAN/GTIN:
     4017918157197
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 0,50 mm² grau
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse 0,5mm²
Die Aderendhülsen ohne Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung. Die Aderendhülsen ohne Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Isoliert:
false
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Bandware:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,00703*
€ 0,00973*
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,00711*
€ 0,00984*
22 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,00731*
€ 0,0101*
19 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00793*
€ 0,01097*
26 Tage
unbekannt
1000
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,00803*
€ 0,01111*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00973*
€ 0,01158
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00703*
€ 0,00837
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 9,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 132,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 128,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 133,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 131,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.