Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000036201 Herst.-Nr.: 3036712 EAN/GTIN: 4017918818968 |
| |
|
| | |
| Distanzplatte, Länge: 22,4 mm, Breite: 4,2 mm, Höhe: 29 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | false | Ausführung Zwischenplatte: | false | Farbe: | rot | Stärke: | 4.2 mm | Rastbar: | false | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,26* | € 0,45* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,277* | € 0,477* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,28723* | € 0,49723* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,30* | € 0,52* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2949* | € 0,5222* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|