Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3036738
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3036738
EAN/GTIN:
     4017918818982
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Distanzplatte, Länge: 22,4 mm, Breite: 6,2 mm, Höhe: 29 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
false
Ausführung Zwischenplatte:
false
Farbe:
rot
Stärke:
6.2 mm
Rastbar:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,284*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,474*
€ 0,56406
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3036712
ab € 0,26*
Ähnlich
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Ähnlich
Phoenix Contact
3036741
ab € 0,291*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.