Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000036202 Herst.-Nr.: 3036725 EAN/GTIN: 4017918818975 |
| |
|
| | |
| Distanzplatte, Länge: 22,4 mm, Breite: 5,2 mm, Höhe: 29 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | false | Ausführung Zwischenplatte: | false | Farbe: | rot | Stärke: | 5.2 mm | Rastbar: | false | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,269* | € 0,429* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,287* | € 0,467* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,29703* | € 0,47703* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,30* | € 0,48* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,31* | € 0,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,29* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|