Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzplatte 4,2mm DP PS-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Distanzplatte 4,2mm DP PS-4
Distanzplatte 4,2mm DP PS-4
Artikel-Nr.:
     3517B-95960902
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3036712
EAN/GTIN:
     4017918818968
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Distanzplatte 4,2mm DP PS-4

Distanzplatte, Länge: 22,4 mm, Breite: 4,2 mm, Höhe: 29 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
rot
Stärke:
4,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, Trennwand, Zwischenplatte, Trennplatte, Distanzplatte, Zwischenstück, Distanzdeckel, Abteilungstrennplatte, Abschlussplatte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,26*
€ 0,44*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,277*
€ 0,467*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,28723*
€ 0,48723*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,51*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3022*
€ 0,5122*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,467*
€ 0,55573
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Ähnlich
Phoenix Contact
3036741
ab € 0,291*
Ähnlich
Phoenix Contact
3036738
ab € 0,284*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.