Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buskoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2725024
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2725024
EAN/GTIN:
     4017918185435
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Ruggedline-Steckverbinder für INTERBUS, wahlweise mit Fiber Optic oder Twisted Pair, und Versorgungsspannung. M12-Steckverbinder für Peripherie.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
true
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Potenzialtrennung:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
true
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 934,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,76*
€ 1.233,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.015,00*
€ 1.207,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 982,14*
€ 1.168,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 961,42*
€ 1.144,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,04*
€ 1.111,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2725040
ab € 426,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2731076
ab € 35,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2734183
ab € 52,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2725147
ab € 35,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2820000
ab € 3,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2733029
ab € 97,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2744131
ab € 548,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2744319
ab € 5,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2744322
ab € 8,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2744335
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2732635
ab € 189,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2799539
ab € 3.386,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2731128
ab € 180,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2759883
ab € 103,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2759906
ab € 53,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.