Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Umsetzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2708067
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2708067
EAN/GTIN:
     4017918943233
Suchbegriffe:
CANopen LWL-Konverter
CANopen LWL-Umsetzer
DeviceNet LWL-Konverter
DeviceNet LWL-Umsetzer
Eigensichere LWL-Schnittstelle (ex op is) zum direkten Anschluss an Geräte in der Zone 1. Potenzialfreier Schaltkontakt im Basismodul für die voreilende Alarmierung kritischer LWL-Strecken.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet:
false
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Höhe:
99 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
114.5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,44*
€ 386,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,34*
€ 385,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,92*
€ 374,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,47*
€ 370,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,17*
€ 348,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2306566
ab € 26,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2708119
ab € 34,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2744694
ab € 27,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2902322
ab € 40,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2902323
ab € 31,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2902324
ab € 39,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2902325
ab € 31,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2902326
ab € 32,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2744131
ab € 545,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2799348
ab € 27,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2799526
ab € 3.205,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2744322
ab € 8,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2744335
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2744319
ab € 5,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2799445
ab € 8,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.