Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Umsetzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2708054
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2708054
EAN/GTIN:
     4017918943226
Suchbegriffe:
CANopen Gateway
CANopen LWL-Konverter
CANopen LWL-Umsetzer
DeviceNet Gateway
Eigensichere LWL-Schnittstelle (ex op is) zum direkten Anschluss an Geräte in der Zone 1. Potenzialfreier Schaltkontakt im Basismodul für die voreilende Alarmierung kritischer LWL-Strecken.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet:
false
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Höhe:
99 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
114.5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,97*
€ 405,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,54*
€ 405,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,29*
€ 396,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,45*
€ 393,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,04*
€ 366,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2306566
ab € 25,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2708119
ab € 36,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2744694
ab € 26,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2902322
ab € 40,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2902323
ab € 31,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2902324
ab € 39,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2902325
ab € 31,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2902326
ab € 32,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2799526
ab € 3.209,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2744131
ab € 545,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2799348
ab € 27,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2744335
ab € 7,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2744319
ab € 5,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2744322
ab € 8,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2799445
ab € 7,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.