Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/O-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2702007
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702007
EAN/GTIN:
     4046356900997
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
4 analoge, bipolare Eingabekanäle zum Anschluss von Stromsignalen. Anschluss der Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik. Strombereiche: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA. Gleichzeitiges Abtasten aller Kanäle durch Simultaneous Sampling. Hohe Übersprechdämpfung zwischen den Kanälendurch getrennte Signalpfade. Besonders robust gegenüber elektromagnetischenStörungen. Gespeichertes Gerätetypenschild. Diagnose- und Statusanzeigen. Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar. Erweiterter Temperaturbereich -40°C...+70°C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt). Teilweise lackierte Leiterplatten.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
true
Eingang, Spannung:
false
Eingang, Widerstand:
false
Eingang, Widerstandsthermometer:
false
Eingang, Thermoelement:
false
Eingangssignal konfigurierbar:
true
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Ausgang, Strom:
false
Ausgang, Spannung:
false
Ausgangssignal konfigurierbar:
false
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Analoge Eingänge konfigurierbar:
true
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Breite:
35 mm
Höhe:
126.54 mm
Tiefe:
52.8 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 309,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,97*
€ 368,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,13*
€ 367,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,34*
€ 363,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,85*
€ 355,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,99*
€ 340,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2700992
€ 16,47*
Zubehör
Phoenix Contact
0801602
€ 254,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2700518
€ 28,80*
Zubehör
Phoenix Contact
0829579
€ 0,6033*
Zubehör
Phoenix Contact
0829580
€ 0,52734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.