Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/O-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2701237
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2701237
EAN/GTIN:
     4046356729857
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
8 analoge, bipolare Ausgabekanäle zum wahlweisen Anschluss von Spannungs- oder Stromsignalen. Anschluss der Aktoren in 2-Leiter-Technik. Spannungsbereiche: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V. Strombereiche: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA. Kurzschlussfeste Ausgänge. Gespeichertes Gerätetypenschild. Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar. Erweiterter Temperaturbereich -40°C...+70°C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt). Teilweise lackierte Leiterplatten.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
false
Eingang, Spannung:
false
Eingang, Widerstand:
false
Eingang, Widerstandsthermometer:
false
Eingang, Thermoelement:
false
Eingangssignal konfigurierbar:
false
Ausgang, Strom:
true
Ausgang, Spannung:
true
Ausgangssignal konfigurierbar:
true
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
8
Analoge Eingänge konfigurierbar:
false
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
true
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Breite:
53.6 mm
Höhe:
126.54 mm
Tiefe:
52.7 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 468,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,18*
€ 557,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,57*
€ 554,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,53*
€ 538,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,83*
€ 530,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,31*
€ 515,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2688129
€ 21,22*
Zubehör
Phoenix Contact
0801604
€ 372,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2700518
€ 28,80*
Zubehör
Phoenix Contact
0829579
€ 0,6033*
Zubehör
Phoenix Contact
0829580
€ 0,52734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.