Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/O-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2701224
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2701224
EAN/GTIN:
     4046356730877
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
16 digitale Eingänge gemäß EN 61131-2 Typ 1 und Typ 3. 24 V DC, 2,4 mA. Anschluss der Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik. Minimale Update-Zeit < 100 µs. Filterzeiten in zwei Stufen einstellbar: < 100 µs oder 500 µs. Maximale Eingangsfrequenz: 5 kHz. Gespeichertes Gerätetypenschild. Diagnose- und Statusanzeigen. Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar. Erweiterter Temperaturbereich -40°C...+70°C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt). Teilweise lackierte Leiterplatten.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Digitale Eingänge konfigurierbar:
false
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
false
Eingangsstrom bei Signal 1:
0.0024 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
24 V | 30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
Mit optischer Schnittstelle:
false
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0 ms
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
SIL gemäß IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
53.6 mm
Höhe:
130.68 mm
Tiefe:
52.7 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 184,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,84*
€ 219,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,30*
€ 219,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,97*
€ 212,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,32*
€ 208,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,37*
€ 199,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2688129
€ 21,19*
Zubehör
Phoenix Contact
0829579
€ 0,6033*
Zubehör
Phoenix Contact
0829580
€ 0,52734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.