4 analoge Eingabekanäle zum Anschluss von Thermoelementen oder linearen Spannungen von -100 mV bis +100 mV. 1 analoger Eingabekanal zum Anschluss von Spannungen von -5 V bis +5 V. Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik. Interne Erfassung und Kompensation der Vergleichsstellentemperatur (parametrierbar). Externer Anschluss von Vergleichsstellensensoren Pt 100 möglich. Hohe Genauigkeit (typisch ±0,01 % Sensor Typ K). Hohe Genauigkeit auch in verschiedenen Einbaulagen durch eine eingebaute Raumlagenkompensation der internen Vergleichsstelle. Hohe Temperaturstabilität (typisch 8 ppm/K). Hohe Festigkeit gegenüber dem Einfluss elektromagnetischer Störungen (Klasse A). Kanalsuchfunktion "Channel Scout". Gespeichertes Gerätetypenschild. Diagnose- und Statusanzeigen. Installationsüberwachung mit Anzeige über Diagnose-LED je Kanal.
 |  |
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V |
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V |
Versorgungsspannung bei DC: | 19.2 V | 30 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Eingang, Strom: | false |
Eingang, Spannung: | false |
Eingang, Widerstand: | true |
Eingang, Widerstandsthermometer: | true |
Eingang, Thermoelement: | false |
Eingangssignal konfigurierbar: | false |
Auflösung der Analogeingänge: | 24 Bit |
Ausgang, Strom: | false |
Ausgang, Spannung: | false |
Ausgangssignal konfigurierbar: | false |
Anzahl der analogen Eingänge: | 0 |
Anzahl der analogen Ausgänge: | 0 |
Analoge Eingänge konfigurierbar: | false |
Analoge Ausgänge konfigurierbar: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 2 |
IO-Link Master: | false |
Systemkomponente: | true |
Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | true |
Tragschienenmontage möglich: | true |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Fronteinbau möglich: | false |
Rack-Montage möglich: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |
Breite: | 35 mm |
Höhe: | 126.54 mm |
Tiefe: | 52.8 mm |