Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/O-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2688417
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2688417
EAN/GTIN:
     4046356640923
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
8 analoge Eingabekanäle zum Anschluss von Thermoelementen oder linearen Spannungen von -100 mV bis +100 mV. 1 analoger Eingabekanal zum Anschluss von Spannungen von -5 V bis +5 V. Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik. Interne Erfassung und Kompensation der Vergleichsstellentemperatur (parametrierbar). Externer Anschluss von Vergleichsstellensensoren Pt 100 möglich. Einfache Anwendung durch interne Linearisierung der Sensorkennlinien. Hohe Genauigkeit (typisch ±0,01 % Sensor Typ K). Hohe Temperaturstabilität (typisch 5 ppm/K). Hohe Festigkeit gegenüber dem Einfluss elektromagnetischer Störungen (Klasse A). Kanalsuchfunktion "Channel Scout". Gespeichertes Gerätetypenschild. Installationsüberwachung mit Anzeige über Diagnose-LED je Kanal.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
false
Eingang, Spannung:
false
Eingang, Widerstand:
true
Eingang, Widerstandsthermometer:
true
Eingang, Thermoelement:
true
Eingangssignal konfigurierbar:
false
Auflösung der Analogeingänge:
24 Bit
Ausgang, Strom:
false
Ausgang, Spannung:
false
Ausgangssignal konfigurierbar:
false
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Analoge Eingänge konfigurierbar:
false
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Breite:
53.6 mm
Höhe:
126.54 mm
Tiefe:
52.7 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,33*
€ 445,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,25*
€ 445,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,36*
€ 434,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,44*
€ 427,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,51*
€ 400,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2688129
ab € 16,50*
Zubehör
Phoenix Contact
0801604
ab € 318,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2700518
ab € 21,39*
Zubehör
Phoenix Contact
3100075
ab € 348,72*
Zubehör
Phoenix Contact
3100046
ab € 6,4366*
Zubehör
Phoenix Contact
3100059
ab € 335,13*
Zubehör
Phoenix Contact
3100062
ab € 7,39*
Zubehör
Phoenix Contact
3100091
ab € 6,371*
Zubehör
Phoenix Contact
3100101
ab € 334,92*
Zubehör
Phoenix Contact
0829579
ab € 0,4233*
Zubehör
Phoenix Contact
0829580
ab € 18,757*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.