Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Motorstarter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2297044
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2297044
EAN/GTIN:
     4046356170574
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Motorstarter
Verdrahtungsersparnis. Hohe Lebensdauer. Platzersparnis. Verschleißarmes Schalten.
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Mit Kurzschlussauslöser:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
92 V | 253 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
92 V | 253 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2.4 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
2.4 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.18 A | 2.4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Auslöseklasse:
sonstige
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
true
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6893*
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,252*
Zubehör
Phoenix Contact
2900746
ab € 7,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2900747
ab € 11,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2900753
ab € 33,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2900754
ab € 37,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2901543
ab € 14,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2901545
ab € 26,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2901697
ab € 29,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2901698
ab € 33,63*
Zubehör
RS Pro
361787
ab € 55,89*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.