Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-ILTIS-Axt Modell Kanada, gelb - Ochsenkopf: 1591223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-ILTIS-Axt Modell Kanada, gelb - Ochsenkopf: 1591223
Doppel-ILTIS-Axt Modell Kanada, gelb - Ochsenkopf: 1591223
Artikel-Nr.:
     C1150O-1591223
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1591223
EAN/GTIN:
     4010905016187
Suchbegriffe:
Fällaxt
Forstaxt
Holzaxt
Universalaxt

Doppel-ILTIS-Axt Modell Kanada, gelb

  • Das Modell der kanadischen Holzfäller - mit zwei Schneiden für z. B. zwei verschiedene Anschliffe an nur einer Axt
  • Bestens geeignet zum Entasten, Fällen und zur Kulturpflege
  • Das gleichbleibend dünne und fast bis zum Auge gehärtete Blatt sorgt für einen hohen Gebrauchswert, eine lange Lebensdauer und ein niedriges Gewicht
  • Einfacher Nachschliff durch den Anwender möglich
  • Mit fein polierten Schneiden und Schneidenschutz
  • Mit hochwertigem Stiel in Knauf-Form aus Hickoryholz
  • Als Geschenk für besondere Anlässe als hochglanzpolierte Axt in silberner und goldener Ausführung erhältlich. (Nur zur Präsentation, nicht für den Arbeitseinsatz.)
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
1000 g
Schneidenbreite (a, b):
135 mm
Länge (L, L1):
900 mm
Gewicht:
1925 g
Ersatzstiel Art.No.:
OX E-99 H-9000
Verpackungseinheit (VE):
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Waldarbeiteraxt, Waldaxt, fällaxt ochsenkopf, fällaxt, Axt, Äxte, Fälläxte, Entastungsaxt, Entastungsäxte, Fällen, Entasten, Doppelaxt, Doppeläxte, Ochsenkopf
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,29*
€ 169,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,34*
€ 142,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
OX E-130-2500
ab € 3,34*
Sonstiges
Gedore
OX E-99 H-9000
ab € 29,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.