| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Axt | 1250 g | Glasfaserstiel (2 Angebote) Axt, 1250 g • Nach DIN 7287, DIN 7294 gefertigt • Zwei-Komponenten-Glasfaserstiel • Schneide poliert • Mit Schneidenschutz Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-S... |
|
ab € 9,40* pro Stück |
| |
Gardena 8714-20 Axtwerkzeug (8 Angebote) The GARDENA Universal Axe 1000A is made for different kind of smaller wood work. The axe head has a non-stick coating which gives less friction and easy entry into the wood and the head geometry is... |
|
ab € 32,08* pro Stück |
| |
OX 15 H-1007 ILTIS-Axt Modell Kanada Hickory 1000 g (6 Angebote) Zum Entasten, Fällen und zur Kulturpflege geeignet, Das gleichbleibend dünne und fast bis zum Auge gehärtete Blatt sorgt für einen hohen Gebrauchswert, Einfacher Nachschliff durch den Anwender mögl... |
|
ab € 56,05* pro Stück |
| |
|
1-2-3 Beschläge® 9312607380 |
ab € 13,34* pro Stück |
| |
Axt ADLER mit Eschenstiel 1250 g (1 Angebot) Produktbeschreibung: TÜV-/GS-geprüft, EN 7294 Kopf goldfarben lackiert mit Eschen-Kuhfuß-Stiel deutsches Markenfabrikat |
|
ab € 20,31* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,32* pro Stück |
| |
Gardena 1400A Axtwerkzeug (8 Angebote) Große Universalaxt ideal für alle Arbeiten rund um's Holz (Entasten, Fällen und Spalten von harzhaltigem Holz). Dank der speziell beschichteten Oberfläche ist der Reibungswiderstand deutlich reduzi... |
|
ab € 38,48* pro Stück |
| |
OX 16 H-1008 Doppel-ILTIS-Axt Modell Kanada 1000 g (15 Angebote) Das Modell der kanadischen Holzfäller - mit 2 Schneiden für z. B. 2 verschiedene Anschliffe an nur einer Axt, Zum Entasten, Fällen und zur Kulturpflege geeignet, Das gleichbleibend dünne und fast b... |
|
ab € 109,39* pro Stück |
| |
Axt ADLER mit Eschenstiel 1400 g (1 Angebot) Produktbeschreibung: TÜV-/GS-geprüft, EN 7294 Kopf goldfarben lackiert mit Eschen-Kuhfuß-Stiel deutsches Markenfabrikat |
|
ab € 23,70* pro Stück |
| |
OX 209 E-1252 EURO-Axt 1250 g (22 Angebote) Für den universellen Einsatz, Schneide poliert, mit Schneidenschutz, Mit hochwertigem Stiel in Kuhfuß-Form aus Eschenholz |
|
ab € 52,01* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,40* pro Stück |
| |
Axtstiel | 600 mm | Esche | DIN 7295 | Für 1000 g Axt (2 Angebote) Axtstiel, 600 mm • Nach DIN 7295 gefertigt • Eschenholz • Mit Keilschlitzen • Kuhfuß • Empfohlen für Axt 1000 g Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment ke... |
|
ab € 2,82* pro Stück |
| |
|
|
ab € 60,03* pro Stück |
| |
Axt ADLER mit Eschenstiel 1600 g (1 Angebot) Produktbeschreibung: TÜV-/GS-geprüft, EN 7294 Kopf goldfarben lackiert mit Eschen-Kuhfuß-Stiel deutsches Markenfabrikat |
|
ab € 22,84* pro Stück |
| |
OX 209 E-1602 EURO-Axt 1600 g (24 Angebote) Für den universellen Einsatz, Schneide poliert, mit Schneidenschutz, Mit hochwertigem Stiel in Kuhfuß-Form aus Eschenholz |
|
ab € 55,29* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Fällaxt | | | Die Fällaxt für unterschiedliche Einsatzbereiche
Eine Fällaxt wird beim Fällen und Beschlagen von Bäumen eingesetzt. Vor allem im Rahmen der Forstwirtschaft und des Obstanbaus wird die Axt zur Lichtung zu dicht besiedelter Areale eingesetzt, sodass die bestehende Licht- und Nahrungskonkurrenz der Gehölze untereinander aufgehoben wird und nur das gewünschte Gehölz gefördert wird. Auch bei einer zu einheitlichen Besiedlung von Bäumen in Waldgebieten mit gewünschter Mischkultur wird die Fällaxt als Alternative oder Ergänzung zu elektrischen Geräten wie beispielsweise die Benzinkettensäge genutzt.
Weitere Einsatzgebiete der Fällaxt
Im Forstbetrieb wird die Fällaxt zur Beseitigung abgestorbener Bäume und vertrockneter Gehölze in Bodennähe eingesetzt. Im Garten dient die Fällaxt dazu, einen Buchsbaum zu fällen. Die Axt kann mitunter auch als Spaltaxt oder Spaltbeil zum Herstellen von Holzscheiten für das Kaminfeuer fungieren. Die Axt kann für ein kleineres Kamingerät oder einen größeren Kaminofen grobe Holzklobe auch ohne Spaltkeil spalten und zerkleinern. Optimal ist die Axt in Faserrichtung des Gehölzes zum Spalten angesetzt.
Modelle und Ausführungen
Abhängig vom Bedarf stehen unterschiedliche Ausführungen der Axt und die auf das Modell abgestimmten Ersatzstiele zur Auswahl. Für den Außenbereich stehen Modelle in Form der Kurzstiel-Fällaxt, der Langstiel-Fällaxt und der Doppelkopf-Fällaxt zur Verfügung. Die Fällaxt mit langem Holzstiel kann für die größere Reichweitenflexibilität und für einen tieferen Hieb bei dicken Baumdurchmessern verwendet werden. Eine Fällaxt mit Doppelkopf erlaubt zeiteffizient durch den abweichenden Ausschliff der Schneiden beim Fällen eine bessere Anpassung an feuchte und trockene Baumschichten. Die Axt mit kurzem Stiel dient der Entlastung und Auslichtung von Bäumen im Garten durch das Abschlagen störender Äste. Auch beim Fällen von Stauden und Sträuchern dringt das schmale Blatt mit kleinem Keilwinkel tief in das Holz ein.
Pflegemaßnahmen und Sicherheitsaspekte
Zur Bewahrung des Schärfegrades der Fällaxt sollte das passende Schleifmittel mit dem richtigen Schleifstein verwendet werden. Neben der Arbeitsschutzbekleidung mit Blick auf die Sicherheit sollte die Schneide selbst mit einer Lederscheide und mit einem Pflegeöl vor Korrosion geschützt werden.
|
|