Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX E-130-2500 Schneidenschutz für Äxte/Beile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2304708
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX E-130-2500
EAN/GTIN:
     4017981010658
Suchbegriffe:
Handwerkzeug (Teile, nicht klassifi...
Zubehör/Ersatzteile für Schneidwerk...
Beile
Schützt die Schneide und die Umgebung vor Beschädigungen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
127 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,001 kg
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.