Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILTIS-Axt Modell Kanada Hickory 1000 mm - Ochsenkopf: 1591215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ILTIS-Axt Modell Kanada Hickory 1000 mm - Ochsenkopf: 1591215
ILTIS-Axt Modell Kanada Hickory 1000 mm - Ochsenkopf: 1591215
Artikel-Nr.:
     C1150O-1591215
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1591215
EAN/GTIN:
     4010905015173
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Fällaxt

ILTIS-Axt Modell Kanada Hickory 1000 mm

  • Bestens geeignet zum Entasten, Fällen und zur Kulturpflege
  • Das gleichbleibend dünne und fast bis zum Auge gehärtete Blatt sorgt für einen hohen Gebrauchswert, eine lange Lebensdauer und ein niedriges Gewicht
  • Einfacher Nachschliff durch den Anwender möglich
  • Mit fein polierter Schneide und Schneidenschutz
  • Mit hochwertigem Stiel in Kuhfuß-Form aus Hickoryholz
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
1000 g
Schneidenbreite (a, b):
125 mm
Länge (L, L1):
700 mm
Gewicht:
1785 g
Ersatzstiel Art.No.:
OX E-95 H-0700
Verpackungseinheit (VE):
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Forstaxt, Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, fällaxt ochsenkopf, fällaxt, forstbeil 1000 g, Axt, Äxte, Fälläxte, Entastungsaxt, Entastungsäxte, Fällen, Entasten, Motorsägenaxt, Ochsenkopf
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
Sonstiges
Gedore
OX E-130-2500
ab € 3,34*
Sonstiges
Gedore
OX E-95 H-0700
ab € 29,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.