Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Winkelschraubendreher Innen-6-kant, kurz Schlüsselweite 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Winkelschraubendreher Innen-6-kant, kurz Schlüsselweite 2,5 mm
Gedore red Winkelschraubendreher Innen-6-kant, kurz Schlüsselweite 2,5 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301283
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301283
EAN/GTIN:
     4060833012836
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936

Gedore red Winkelschraubendreher Innen-6-kant, kurz Schlüsselweite 2,5 mm

Hauptmerkmale:

  • Ausführung nach DIN ISO 2936
  • Durchgehend gehärtet
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Phosphatiert
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
124 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
60 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
10 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.002 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
42 2
ab € 0,36*
Ähnlich
Gedore
R36600311
ab € 1,23*
Ähnlich
Gedore
R36600413
ab € 1,27*
Ähnlich
Gedore
R36600515
ab € 1,41*
Ähnlich
Gedore
R36600617
ab € 1,53*
Ähnlich
Gedore
R36600819
ab € 1,53*
Ähnlich
Gedore
R36601508
ab € 0,81*
Ähnlich
Gedore
R36602511
ab € 1,09*
Ähnlich
Gedore
R38671015
ab € 7,29*
Ähnlich
Gedore
R38672006
ab € 22,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.