Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R38672006 2K-T-Griff-Schraubendreher-Satz 6-kant 2.5-8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301281
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R38672006
EAN/GTIN:
     4060833012812
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Schraubendrehersatz
Zwei-Wege-Profil, 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,731 kg
Oberfläche:
matt verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Abrollschutz:
Nein
Stückliste (Text):
Winkelschraubendreher 2,5 3 4 5 6 8 mm
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Sechskant
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
2K
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R36600209
ab € 1,01*
Ähnlich
Gedore
R36600311
ab € 1,23*
Ähnlich
Gedore
R36600413
ab € 1,27*
Ähnlich
Gedore
R36600515
ab € 1,41*
Ähnlich
Gedore
R36600617
ab € 1,53*
Ähnlich
Gedore
R36600819
ab € 1,53*
Ähnlich
Gedore
R36601508
ab € 0,81*
Ähnlich
Gedore
R36602511
ab € 1,09*
Ähnlich
Gedore
R38671015
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.