Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R36600413 Winkelschraubendreher 6-kant 4 mm 25x70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301286
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R36600413
EAN/GTIN:
     4060833012867
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Ausführung nach DIN ISO 2936, Durchgehend gehärtet, Chrom-Vanadium-Stahl, Phosphatiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,01 kg
Norm:
DIN ISO 2936
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
4 mm
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Vergütung der Abtriebsspitze:
phosphatiert
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
80 mm
Klingenlänge kurz [mm]:
28 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
42 4
ab € 0,70*
Ähnlich
Gedore
R36600209
ab € 1,01*
Ähnlich
Gedore
R36600311
ab € 1,23*
Ähnlich
Gedore
R36600515
ab € 1,41*
Ähnlich
Gedore
R36600617
ab € 1,53*
Ähnlich
Gedore
R36600819
ab € 1,53*
Ähnlich
Gedore
R36601508
ab € 0,81*
Ähnlich
Gedore
R36602511
ab € 1,09*
Ähnlich
Gedore
R38671015
ab € 7,30*
Ähnlich
Gedore
R38672006
ab € 22,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.