Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Wasserpumpenzange 7-fach verstellbar Spannweite 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Wasserpumpenzange 7-fach verstellbar Spannweite 42 mm
Gedore red Wasserpumpenzange 7-fach verstellbar Spannweite 42 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301176
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301176
EAN/GTIN:
     4060833011761
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange

Gedore red Wasserpumpenzange 7-fach verstellbar Spannweite 42 mm

Hauptmerkmale:

  • Ausführung nach DIN 8976 Form C
  • Längsverzahnte Greifflächen
  • Mit durchgestecktem Gewerbe
  • 7-fach verstellbar
  • Kopf und Gewerbe blank geschliffen
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Rot pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
365 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
69 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
25 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.406 kg
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange (Funkenfrei), gedore red wasserpumpenzange, wapu zange, Rohr-/Wasserpumpenzangen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R27140010
ab € 14,42*
Ähnlich
Gedore
R27140015
ab € 19,61*
Ähnlich
Gedore
R27140020
ab € 26,28*
Ähnlich
Gedore
R27140030
ab € 49,36*
Ähnlich
Gedore
R27200007
ab € 8,60*
Ähnlich
Gedore
R27200010
ab € 9,40*
Ähnlich
Gedore
R28100007
ab € 8,07*
Ähnlich
Gedore
R28100010
ab € 9,50*
Ähnlich
Gedore
R28154010
ab € 13,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.