Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R27140010 Rohrzange S-Maul f.D.1 Zoll L.325mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301167
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R27140010
EAN/GTIN:
     4060833011679
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Ausführung nach DIN 5234, Massive Ausführung, Maulstellung 45° abgewinkelt, Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt, Backen blank geschliffen, Stellmutter unverlierbar, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Oberfläche:
Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø [mm]:
40 mm
Spannweite [inch]:
1 Inch
Spannweite [mm]:
40 mm
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
60 mm
Gesamthöhe [mm]:
23 mm
Gesamtlänge [mm]:
330 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,8 kg
Norm:
DIN 5234 - Form C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
100 1
ab € 38,94*
Ähnlich
Gedore
R27140015
ab € 19,61*
Ähnlich
Gedore
R27140020
ab € 26,28*
Ähnlich
Gedore
R27140030
ab € 49,36*
Ähnlich
Gedore
R27200007
ab € 8,60*
Ähnlich
Gedore
R27200010
ab € 9,40*
Ähnlich
Gedore
R28100007
ab € 8,07*
Ähnlich
Gedore
R28100010
ab € 9,50*
Ähnlich
Gedore
R28100012
ab € 12,86*
Ähnlich
Gedore
R28154010
ab € 13,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.