Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Doppelmaulschlüssel kurz, metrisch Schlüsselweite 14 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Doppelmaulschlüssel kurz, metrisch Schlüsselweite 14 x 15 mm
Gedore red Doppelmaulschlüssel kurz, metrisch Schlüsselweite 14 x 15 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301071
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301071
EAN/GTIN:
     4060833010719
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore

Gedore red Doppelmaulschlüssel kurz, metrisch Schlüsselweite 14 x 15 mm

Hauptmerkmale:

  • Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
  • Maulstellung 15°
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche matt-satiniert verchromt
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
205 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
50 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
11 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.083 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3301068
ab € 2,11*
Ähnlich
Gedore
R05121011
ab € 2,89*
Ähnlich
Gedore
R05121213
ab € 3,04*
Ähnlich
Gedore
R05121617
ab € 3,32*
Ähnlich
Gedore
R05121819
ab € 3,52*
Ähnlich
Gedore
R05122022
ab € 3,67*
Ähnlich
Gedore
R05122123
ab € 3,27*
Ähnlich
Gedore
R05122426
ab € 4,33*
Ähnlich
Gedore
R05122427
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.