Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Latthammer 600 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Latthammer 600 g
Gedore red Latthammer 600 g
Artikel-Nr.:
     C1150C-3300784
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300784
EAN/GTIN:
     4060833007849
Suchbegriffe:
Lattenhammer
Latthammer
Zimmerer-Hammer
Zimmermann-Hammer

Gedore red Latthammer 600 g

Hauptmerkmale:

  • Geschmiedete Ausführung, schwarz lackiert, aus Spezialstahl
  • Abgerundete Kanten
  • Finne mit magnetischer Nagelrille
  • Stahlrohrstiel mit Kunststoffgriff
  • Mit Kopfsicherung
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
170 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
35 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
30 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.88 kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
75 GSTM
ab € 31,06*
Ähnlich
GEDORE red
3300783
ab € 11,62*
Ähnlich
Gedore
R92160002
ab € 8,06*
Ähnlich
Gedore
R92160003
ab € 8,10*
Ähnlich
Gedore
R92160004
ab € 9,15*
Ähnlich
Gedore
R92160005
ab € 10,22*
Ähnlich
Gedore
R92160008
ab € 11,69*
Ähnlich
Gedore
R92160010
ab € 13,70*
Ähnlich
Gedore
R92420023
ab € 14,15*
Ähnlich
Gedore
R92950030
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.