Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

620 E-1250 Fäustel ROTBAND-PLUS mit Eschenstiel, 1250 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-8887020
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     620 E-1250
EAN/GTIN:
     4010883888707
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Handschaber
Geschmiedeter Fäustelkopf DIN 6475, Geschweifter Eschen- (No. E 620 E) oder Hickorystiel (No. E 620 H) DIN 5135 mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit, ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stielmaterial:
Esche
Ursprungsland:
Tschechien
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
100 mm
Gesamthöhe [mm]:
44 mm
Gesamtlänge [mm]:
2065 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
1250 g
Magnet:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
1,483 kg
Norm:
DIN 6475 DIN 5135
Weitere Suchbegriffe: fäustel gedore, fäustel, fäustel mit holzstiel, Hammer, Hammer/Fäustel, Hämmer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-620 E-1250
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.