Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-620 E-1250 Ersatzstiel ROTBAND-PLUS Esche 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8749650
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     E-620 E-1250
EAN/GTIN:
     4010883874960
Suchbegriffe:
Hammerstiel
hammerstiel gedore
hammerstiel
hammerstiel 260mm
Geschweifter Eschenstiel DIN 5135, Mit gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Sicherungsplatte, Ringkeil und Holzschraube, Für alle Fäustel nach DIN 6475, Mit diesem Holzstiel kann jeder DIN Fäustelkopf zum ROTBAND-PLUS Fäustel gemacht werden
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Für alle Fäustel nach DIN 6475
für Kopfgewicht [g]:
1250 g
Gesamtlänge [mm]:
260 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,23 kg
Norm:
DIN 5135
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stielmaterial:
Esche
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Ausbeulwerkzeug (Teile), Werkzeugstiele
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.