Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8564-90 Blechkasten leer für DREMOMETER E/EK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-7621560
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8564-90
EAN/GTIN:
     4002805856499
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Lehrlingskoffer
Einsatz: Standardverpackung für Drehmomentschlüssel DREMOMETER E/EK plus Zubehör, Robust und stabil, optimal zur Lagerung und zum Transport, Ausführung: Mit integrierten Metallstegen und Nestern für das Zubehör, Scharniere, Schnapper und Tragegriff aus Metall, GEDORE blau pulverbeschichtet, Lieferumfang: Blechkasten, leer, Lieferung in stabiler Hartpapp-Kartonage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Abmessung (L x B x H):
100 x 270 x 945 mm
Gesamtbreite [mm]:
270 mm
Gesamthöhe [mm]:
100 mm
Gesamtlänge [mm]:
945 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
10,3 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, gedore drehmoment-schlüssel, drehmoment schlüssel, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeug Kasten oder Kisten oder Schränke
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,84*
€ 443,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,61*
€ 438,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,96*
€ 412,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,88*
€ 402,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,96*
€ 375,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.