Produktbeschreibung:
Einsatz:
Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 80 - 400 Nm / 60 - 300 lbf·ft
Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk
Ausführung:
Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximall zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
inkl. rückführbaren Prüfzertifikat
Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme (14x18 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen
Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe
Doppel-Skala Nm und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt
Mit Noniusskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten
Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal
Ergonomisches System für Drehmomentverstellung
Werkskalibrier-Stichmaß: 25 mm (14x18 mm)
Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen
Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden
| |
1000 V isoliert: | Nein |
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: | 25 mm |
Antriebsaufnahme, Rechteck: | 14 x 18 mm |
Antriebstyp/Antrieb: | Rechteckaufnahme |
Anzugsrichtung: | Links und Rechts |
Aufbewahrung/Inhalt: | Karton |
Auslösemechanik: | Kurzwegauslösung |
Breite Aufnahme: | 33 mm |
Drehmoment (max.): | 300 lbf·ft | 400 Nm |
Drehmoment (min.): | 60 lbf·ft | 80 Nm |
Drehmomentbereich (min./max.): | 60-300 lbf·ft | 80-400 Nm |
Einsatzbereich: | Montage, Serienmontage, Fertigung, Wartung und Instandhaltung |
Einstecktiefe 1: | 25 mm |
Festeinstellung: | Nein |
Gesamtbreite: | 44 mm |
Gesamthöhe: | 44 mm |
Gesamtlänge: | 648,5 mm |
Höhe Aufnahme: | 25 mm |
Inhalt (Anzahl Stück): | 1 |
Kalibrierlänge: | 579,2 mm |
Kopfbreite 1: | 33 mm |
Kopfhöhe 1: | 25 mm |
Material: | lackierte Stahlrohrkonstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme |
Netto-Gewicht: | 1,589 kg |
Nonius Nm: | 1 Nm |
Präzision +/-: | +/- 3 % |
Prüfzertifikat: | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
REACH: | konform |
Sicherung: | Fangarretierung |
Skaleneinteilung: | 10 | 10 Nm |
Skalentyp: | Dual |
Stichmass: | 25 mm |
VDE zertifiziert: | Nein |
Zielgruppen: | Automotive, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Militär, Energie, Maschinenbau, Versorgungsunternehmen, Service, Agriculture, Oil & Gas |