| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-7600990 Herst.-Nr.: 7600990 EAN/GTIN: 4002805420119 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 40 - 200 Nm / 30 - 150 lbf·ft Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximall zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 % inkl. rückführbaren Prüfzertifikat Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme (14x18 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe Doppel-Skala Nm und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt Mit Noniusskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal Ergonomisches System für Drehmomentverstellung Werkskalibrier-Stichmaß: 25 mm (14x18 mm) Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: | 25 mm | Antriebsaufnahme, Rechteck: | 14 x 18 mm | Antriebstyp/Antrieb: | Rechteckaufnahme | Anzugsrichtung: | Links und Rechts | Aufbewahrung/Inhalt: | Kunststoffbox | Auslösemechanik: | Kurzwegauslösung | Drehmoment (max.): | 150 lbf·ft | 200 Nm | Drehmoment (min.): | 30 lbf·ft | 40 Nm | Drehmomentbereich (min./max.): | 30-150 lbf·ft | 40-200 Nm | Einsatzbereich: | Montage, Serienmontage, Fertigung, Wartung und Instandhaltung | Einstecktiefe 1: | 25 mm | Festeinstellung: | Nein | Gesamtbreite: | 44 mm | Gesamthöhe: | 44 mm | Gesamtlänge: | 470,5 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kalibrierlänge: | 401,2 mm | Kopfbreite 1: | 33 mm | Kopfhöhe 1: | 25 mm | Material: | lackierte Stahlrohrkonstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme | Netto-Gewicht: | 0,959 kg | Nonius Nm: | 1 Nm | Präzision +/-: | +/- 3 % | Prüfzertifikat: | DIN EN ISO 6789-2:2017 | REACH: | konform | Sicherung: | Fangarretierung | Skaleneinteilung: | 10 | 10 Nm | Skalentyp: | Dual | Stichmass: | 25 mm | VDE zertifiziert: | Nein | Zielgruppen: | Automotive, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Militär, Energie, Maschinenbau, Versorgungsunternehmen, Service, Agriculture, Oil & Gas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Aufsteckknarre, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Drehmomentwerkzeug, Momentschlüssel, Schlüssel, Torsionsschlüssel |
| | |
| |