Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE TSN 25 D Drehmomentschlüssel TSN SLIPPER 5-25 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-7091900
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7091900
EAN/GTIN:
     4002805759004
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore

Produktbeschreibung:

Einsatz:
Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 5 - 25 Nm
Serien- bzw. Fließbandmontage
Extremer Dauereinsatz
Ausführung:
Festeinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala
1/4" Vierkantantrieb mit Kugelsicherung
Mit integrierter Knarrenfunktion für den kontrollierten Rechtsanzug
Auslösegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom eingestellten Wert
Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar und hörbar KLICK durch - ein Überziehen ist nicht möglich
Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
Leichte, jedoch stabile und korrosionsfeste Bauweise
Sehr handlicher und abrutschsicherer Gummigriff
Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden
Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung Nm-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen
Lieferumfang:
Drehmomentschlüssel Typ TSN SLIPPER
Einstellwerkzeug, um den festeingestellten Wert zu verändern
Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
Lieferung in stabiler Kartonage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebstyp/Antrieb:
Einfachvierkant Knarre
Antriebsvierkant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Anzugsrichtung:
Rechts
Auslösemechanik:
Rutschkupplung
Drehmoment (max.):
18 lbf·ft | 221 lbf·in | 25 Nm
Drehmoment (min.):
4 lbf·ft | 44 lbf·in | 5 Nm
Drehmomentbereich (min./max.):
4-18 lbf·ft | 5-25 Nm
Einsatzbereich:
Montage, Serienmontage, Fertigung, Qualitätskontrolle
EPA-/ESD-Ausführung:
Ja
Festeinstellung:
Ja
Gesamtlänge:
216 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,34 kg
Präzision +/-:
+/- 4 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH:
konform
Sicherung Abtriebsvierkant:
Kugelsicherung
Skalentyp:
ohne
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Industrie, Militär, Energie, Maschinenbau
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Aufsteckknarre, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Drehmomentwerkzeug, Momentschlüssel, Schlüssel, Torsionsschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,55*
€ 325,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,25*
€ 318,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,81*
€ 296,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,19*
€ 290,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,97*
€ 270,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.