Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8314-125 JC Seitenschneider 125 mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6742300
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8314-125 JC
EAN/GTIN:
     4010886674239
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Drahtschneider
Ausführung nach DIN ISO 5749, Mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC, Für mittelharten Draht 1,6 mm, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
17,0 mm
Kopfstärke T1 [mm]:
8,5 mm
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,146 kg
Norm:
DIN ISO 5749
Oberfläche:
verchromt
Öffnungsfeder vorhanden:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenform:
mit Facette
Ausführung funkenfrei:
Nein
Schneidenhärte:
63-65 HRC
Schneidenlänge [mm]:
16 mm
Schneidleistung (max.):
1,6
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
ESD Ja/Nein:
Nein
Fase:
mit
Gesamtbreite [mm]:
56 mm
Gesamthöhe [mm]:
19 mm
Gesamtlänge [mm]:
130 mm
Griffausführung:
2K
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.